Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070236 OKS 1110 Silikonfett 80ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-14070236
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070236
EAN/GTIN:
     4067201346111
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonfett
silikonfett

OKS 1110 zur Anwendung als haftstarkes, transparentes Silikonfett für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
•, Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie. (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 124381)
•, beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol.
•, MOSH/MOAH frei.

Weitere Informationen:
Inhalt:
80 ml
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: Multifett multisilikonfett Multisilikonfett sil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.