Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070231 OKS 371 Universalöl 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070231
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070231
EAN/GTIN:
     4067201346166
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Universalöl

OKS 371 - Universalöl-Spray einsetzbar als Rostlöser, Kontaktmittel, Korrosionsschutz und Pflegemittel.
•, hohe Wirksamkeit durch gutes Kriechvermögen.
•, Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie. (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 124384)
•, vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gewicht:
400 g
GHS:
GHS02 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sprühöl, Ölspray, kriechöl spray, korrosionsschutzöl, kriechöl 400ml, multiöl multioel oel, Korrosionsschutz Langzeitkorrosionsschutzspray, Multispray Multi-Spray Multiöl Multioel Multi Ö
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.