Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070188 Caramba Edelstahlreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070188
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070188
EAN/GTIN:
     4067201319856
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
edelstahlreiniger 500ml

Caramba Edelstahlreiniger-Spray reinigt und schützt alle Metalloberflächen.
•, schützt gegen Verschmutzungen und Anlaufen.
•, Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie. (Kateg. A7 - NSF-Reg.-Nr. 139339)
•, entfernt Schmutz, Kalkflecken, Flugrost, Fette, Ö

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gewicht:
473 g
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, edelstahl rostfrei nichtrostender Stahl Nirost, Bremsenreiniger cleaning liquid Pflegespray Spr, reiniger reinigung säubern sauber reiniger Rein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.