| |
|
| Artikel-Nr.: 183-14070168 Herst.-Nr.: 14070168 EAN/GTIN: 4067201346203 |
| | | |
|
| | |
| BALLISTOL Werkstatt-Ö, l-Spray ist ideal zur Wartung und Pflege von Maschinen und Geräten aller Art. •, silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei. •, enfernt mühelos Flugrost und säubert von Fremdpartikeln. • Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gewicht: | 440 g | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kriechöl 400ml, Rostschutz rost rosten übersee transport Transp, pflege wartung maintenance wartu, Öl Oel, Korrosionsschutz Langzeitkorrosionsschutzspray |
| | |
| |