Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070166 BALLISTOL Silikon-Öl 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070166
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070166
EAN/GTIN:
     4067201346227
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Silikonspray
Silikonöl

BALLISTOL Silikon-Ö, l-Spray zur Schmierung und zum Schutz von Teilen aus Gummi, Kunststoff und Metall.
Typische Einsatzmöglichkeiten: Kunststoffzahnräder, Kunststofflagerungen, Gummilager, Seilzüge, Leitschienen, Führungen, Laufrollen, Gleitbahnen.
•, PTFE-, säure- und harzfrei.
•, sehr ergiebig mit hohem Silikonanteil.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gewicht:
450 g
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silikonspray 400 ml, silikonspray, kriechöl spray, Sil Sili Silikon Silicon Sillikon Sillicone Sil, kunstoff Kunsttsof Kunsstof kunstoff kunst Kuns, Kunstoffpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.