Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070163 BALLISTOL VarioFlex 350ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070163
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070163
EAN/GTIN:
     4067201346258
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Universalöl
kriechöl spray

BALLISTOL Universalöl-Spray reinigt, pflegt und schützt. Der Kapillarschlauch mit Memory-Effekt kann individuell gebogen werden.
•, extrem kriechfähig.
•, gleitaktiv.
•, biologisch vollständig abbaubar.

Weitere Informationen:
Inhalt:
350 ml
Gewicht:
370 g
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl, universalöl oel universaloel, multiöl multioel oel, universalöl multiöl Multispray Multi-Spray Mult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.