Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070109 CRC Chain Lube 33236-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070109
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070109
EAN/GTIN:
     4067201296041
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray


CRC Chain Lube Kettenspray ist ein Haftschmierstoff für Ketten,
Drahtseile, Gelenke, Zahnräder usw., insbesondere in der
Lebensmitteltechnik. Auch in Bereichen einsetzbar, bei denen ein
gelegentlicher, technisch nicht vermeidbarer Kontakt mit Lebensmitteln
vorkommen kann.






•, Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. H1 -
NSF-Reg.-Nr. 017046).



•, haftstarker Schmierfilm.



•, auf Syntheseölbasis und PTFE.



Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gewicht:
550 g
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, mädler kettenöl, schmierspray, Kettenfett Kettenpflege Kettenschmiermittel Ket, universalöl öl oel, H1 NSF-H1 H1 h1 nsf, Food Industry, Lebensmittelindustrie Lebensmittel Nahrung Nahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.