Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12599003 Steckglied 11/E 08 B-2 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-12599003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12599003
EAN/GTIN:
     4067201346661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
federverschlussglied 08b-2

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette Rostfrei ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Größe 16 B-2 mit Splintverschluss.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
08 B-2 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: federverschlussglied, federverschlussglied duplex, Verschlussglied, Verschlussglieder, Steckglied, Kettenverschluss, connecting link, Kettenschlösser, 11/E, Steckglieder, chain link, Kettenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.