Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11000100 Innenglied 24 B-1/B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-11000100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     11000100
EAN/GTIN:
     4067201012269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Innenglied

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
24 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
38,1 x 25,4 mm | 1 1/2 x 1 Zoll
Gewicht:
268,0 g
Weitere Suchbegriffe: inner link, Innenglied
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
139
1
€ 10,00*
ab € 2,66*
€ 5,51*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 10,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.