Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10900300GL Steckglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10900300GL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10900300GL
EAN/GTIN:
     4067201189053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
verschlussglied mit splint

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Ab Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.
* Verpackungseinheit 5 Stück.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
20 B-1-GL DIN ISO-Nr.
p x b1:
31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll
Laschenhöhe hmax.:
26,4 mm
Laschendicke s1/2:
4,50/3,5 mm
Gewicht:
126 g
Weitere Suchbegriffe: Steckglied Steckglieder Verschlussglied Vers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.