Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10500300GL Steckglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10500300GL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10500300GL
EAN/GTIN:
     4067201190738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
federverschlussglied

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Ab Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.
* Verpackungseinheit 5 Stück.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
08 B-1-GL* DIN ISO-Nr.
p x b1:
12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll
Laschenhöhe hmax.:
11,8 mm
Laschendicke s1/2:
1,60 mm
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: Steckglied Steckglieder Verschlussglied Vers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2475
5
€ 10,00*
ab € 0,40*
€ 0,90*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 3,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.