Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Lucifer 492190C7 Magnetspule 220 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker Lucifer 492190C7 Magnetspule 220 V DC
Parker Lucifer 492190C7 Magnetspule 220 V DC
Artikel-Nr.:
     1818H-3554410
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     492190C7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 220v dc
magnetspule
Parker Lucifer 492190C7 Magnetspule 220 V DC

Explosionsgeschützte Magnetspule 50 mm mit erhöhter Sicherheit "eb mb"

Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, um 360° rundum ausrichtbar. Magnetspule, Gleichrichter (Siliziumdioden), Sicherung und Varistorschutzelement sind vollständig mit Expoxidharz im Spulengehäuse verkapselt, um Schutz gegen Stöße und Korrosion zu bieten. Kompakte Bauform zur einfachen Montage auf engem Raum.

Technische Daten

  • Spannung: C7 = 220 V DC
  • 492190Spulengruppe: 2.0 / 2.1
  • Isolierstoffklasse: F 155°C
  • Umgebungstemperatur: -40°C bis +75°C/+40°C
Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
492190C7
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0,448 kg
ECLASS-4.1:
27299214
Weitere Suchbegriffe: magnetspule 220v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,72*
€ 352,31*
Lager 1818
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 299,68*
€ 357,65*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,94*
€ 423,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.