Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker FM10LCFBP Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker FM10LCFBP Funktionsmutter
Parker FM10LCFBP Funktionsmutter
Artikel-Nr.:
     1818H-3487262
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM10LCFBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Parker FM10LCFBP Funktionsmutter

Funktionsmutter

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Herstellertypenbezeichnung:
FM10LCFBP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0,0218 kg
Serie:
FM
Rohranschluß 1:
10L
Betriebsdruck max.:
500 bar
ECLASS-4.1:
27302102
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, Ermeto, EO2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
nicht lagernd
500
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 2,95*
22 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 3,65*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.