Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker FM06LSSA Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker FM06LSSA Funktionsmutter
Parker FM06LSSA Funktionsmutter
Artikel-Nr.:
     1818H-3487252
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM06LSSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Parker FM06LSSA Funktionsmutter

Funktionsmutter

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Herstellertypenbezeichnung:
FM06LSSA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0,0126 kg
Serie:
FM
Rohranschluß 1:
6L
ECLASS-4.1:
27302102
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, Ermeto, EO2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
nicht lagernd
30
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 4,63*
30
Frei Haus
ab € 3,97567*
€ 5,185*
3 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 3,59*
€ 5,26*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 138,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.