|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3423520 Herst.-Nr.: 535435 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Festo CLR-16-10-R-P-A Linear-Schwenkspanner Linear-Schwenkspanner CLR-16-10-R-P-A Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach rechts. Gesamthub=20 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Schwenkwinkel=90 deg +/- 4 deg, Spannhub=10 mm Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | CLR-16-10-R-P-A | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0,28 | Serie: | CLR | Hersteller Typenbezeichnung: | CLR-16-10-R-P-A | ECLASS-4.1: | 27290705 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 176,92* | € 208,62* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 198,26* | € 237,97* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 209,75* | € 246,43* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 237,34* | € 283,81* |  |  |  | Lager 1818 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 256,05* | € 297,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|