|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3423332 Herst.-Nr.: 535439 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Festo CLR-20-10-R-P-A Linear-Schwenkspanner Linear-Schwenkspanner CLR-20-10-R-P-A Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach rechts. Normlochbild nach ISO 21287. Gesamthub=22 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Schwenkwinkel=90 deg +/- 3 deg, Spannhub=10 mm Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | CLR-20-10-R-P-A | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0,43 | Serie: | CLR | Hersteller Typenbezeichnung: | CLR-20-10-R-P-A | ECLASS-4.1: | 27290705 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 194,59* | € 229,16* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 218,93* | € 260,01* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 231,52* | € 269,40* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 255,82* | € 304,45* |  |  |  | Lager 1818 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 282,96* | € 325,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|