|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3413660 Herst.-Nr.: 543177 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Festo CLR-32-10-R-P-A-B Linear-Schwenkspanner Linear-Schwenkspanner CLR-32-10-R-P-A-B Spannsystem mit Linearbewegung, Normlochbild nach ISO 21287. Gesamthub=28 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Schwenkwinkel=90 deg +/- 2 deg, Spannhub=10 mm Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | CLR-32-10-R-P-A-B | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0,79 | Serie: | CLR | Hersteller Typenbezeichnung: | CLR-32-10-R-P-A-B | ECLASS-4.1: | 27290705 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 260,37* | € 299,94* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 290,55* | € 341,39* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 310,15* | € 353,94* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 350,55* | € 409,39* |  |  |  | Lager 1818 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 378,08* | € 429,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|