Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac BD280282 Blockzylinder Hub: 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiche technique du produit
Fiche technique du produit
Artikeldatenblatt
Fiche technique du produit
Enerpac BD280282 Blockzylinder Hub: 28 mm
Enerpac BD280282 Blockzylinder Hub: 28 mm
Enerpac BD280282 Blockzylinder Hub: 28 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-3407908
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     BD280282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Enerpac BD280282 Blockzylinder Hub: 28 mm

Blockzylinder

Blockzylinder werden zum Stanzen, Pressen, Nieten, Biegen und für Kernzugarbeiten im Formenbau eingesetzt. In der allgemeinen Konstruktion werden diese Zylinder für Transport-, Positionierungs-, Hebe-, Öffnungs- und Schließarbeiten verwendet.

Spezifikationen

  • Maximaler Betriebsdruck: 350 bar
  • Minimaler Betriebsdruck: 40 bar
  • Maximale Zylinderkraft Druck: 350 kN
  • Hub: 28 mm
  • Rückgabetyp: Doppeltwirkend, Federrückzug
  • Kolbentyp: Vollkolben
  • Material: Stahl
  • Wirksame Kolbenfläche Druck: 78,5 cm²
  • Wirksame Kolbenfläche Zug: 47,3 cm²Ölkapazitätsvorschub :
  • 219,8 cm³
  • Ölkapazität einfahren: 132,6 cm³
  • Kolbendurchmesser: 100 mm
  • Stangendurchmesser: 63 mm
  • Spannkraft Druck: 274,8 kN
  • Spannkraft Zug: 165,7 kN
  • Gewicht: 14,7 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellertypenbezeichnung:
BD280282
Gewicht:
14,7 kg
Serie:
BD
einfach-/doppeltwirkend:
doppeltwirkend
Hub:
28 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Betriebsdruck min.:
40 bar
Betriebsdruck max.:
350 bar
ECLASS-4.1:
27300206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.458,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,25*
€ 1.735,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,01*
€ 1.712,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,49*
€ 1.604,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,36*
€ 1.545,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,64*
€ 1.483,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.