Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac FSH14 Flanschspreizer, hydraulisch 14 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Enerpac FSH14 Flanschspreizer, hydraulisch 14 t
Enerpac FSH14 Flanschspreizer, hydraulisch 14 t
Enerpac FSH14 Flanschspreizer, hydraulisch 14 t
Enerpac FSH14 Flanschspreizer, hydraulisch 14 t
Enerpac FSH14 Flanschspreizer, hydraulisch 14 t
Artikel-Nr.:
     1818H-1203197
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     FSH14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Spreizkeil
Spreizzylinder
spreizzylinder
Enerpac FSH14 Flanschspreizer, hydraulisch 14 t, Spitzenhöhe 6 mm Max. Spreizung: 80 mm

Beschreibung

  • Konstruktion mit integrierten Keilen: Reibungslose, sanfte und parallele Keilbewegung verhindert Flanschbeschädigung und Spreizkeilarmausfall
  • Konstruktion mit ineinandergreifenden Keilen: Keine Anfangsstufenverbiegung und ohne Spaltabgleitgefahr
  • Ein kleiner 6 mm breiter Angriffsspalt genügt
  • Abgestufte Spreizarmkonstruktion: Alle Stufen unter Volllast spreizbar
  • Wenig bewegte Teile bedeuten Dauerhaftigkeit und geringe Wartung
  • Sicherheitsblock und Enerpac RC-102 Zylinder werden beim FSH14 mitgeliefert.

Spezifikationen

  • Maximaler Betriebsdruck: 700 bar
  • Max. Spreizung: 80 mm
  • Energiequelle: hydraulisch
  • Max. Spreizkraft: 125 kN
  • Max. Spreizkraft: 14 t
  • Spitzenhöhe: 6 mm
  • Ölinhalt: 78 cm³
  • Gewicht: 7,1 kg
Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
FSH14
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
8,1 kg
Betriebsdruck max.:
700 bar
ECLASS-4.1:
21110101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.471,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.471,25*
€ 4.130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.449,59*
€ 4.105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.389,82*
€ 4.033,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.363,05*
€ 4.002,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.