Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Lucifer 481000C7 Magnetspule 220 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker Lucifer 481000C7 Magnetspule 220 V DC
Parker Lucifer 481000C7 Magnetspule 220 V DC
Parker Lucifer 481000C7 Magnetspule 220 V DC
Parker Lucifer 481000C7 Magnetspule 220 V DC
Parker Lucifer 481000C7 Magnetspule 220 V DC
Parker Lucifer 481000C7 Magnetspule 220 V DC
Artikel-Nr.:
     1818H-1191729
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     481000C7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 220v dc
magnetspule
Parker Lucifer 481000C7 Magnetspule 220 V DC

Standardspule 40 mm

Die Wicklung ist vollständig in Kunststoff gekapselt. Leichter Einbau bei beengten Platzverhältnissen. Elektrischer Anschluss mit Schraubklemmenanschluss für Drähte bis max. 1,5 mm.

Diese Spulen entsprechen den Sicherheitsnormen der IEC/CENELEC und den Anforderungen der europäischen Richtlinie «Niederspannung 73/23/EGW»

Es wird zur Montage immer ein Metallgehäuse benötigt (Bestellnummer: 4270 oder 8520)

Technische Daten

  • Spannung: C7 = 220 V DC
  • 481000Spulengruppe: 2.0 / 2.1
  • Isolierstoffklasse: F 155°C
  • Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0,132 kg
ECLASS-4.1:
27309090
Weitere Suchbegriffe: magnetspule 220v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 90,07*
€ 104,69*
43 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 78,72*
€ 111,02*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.046,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.