Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker SCLSD-520-00-07 LevelController Niveauanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker SCLSD-520-00-07 LevelController Niveauanzeiger
Parker SCLSD-520-00-07 LevelController Niveauanzeiger
Artikel-Nr.:
     1818H-1174728
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SCLSD-520-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas
Parker SCLSD-520-00-07 LevelController SCLSD

LevelController SCLSD

Der LevelController vereint die Funktionen eines Niveauschalters, eines Niveausensors und einer Niveauanzeige:

  • Niveauanzeige (Schauglas)
  • Schaltausgänge
  • Analogsignal

Der LevelController ist bestens für das Überwachen von Tankniveaus geeignet.

Technische Daten

  • Einbaulänge: 520 mm
  • Niveau: 2 Schaltausgänge ohne Analogausgang, M12x1 Steckverbindung; 4-polig
  • Betriebstemperatur min: -20 °C
  • Betriebstemperatur max: 85 °C
  • Anschlussgröße: G3/4´´
  • Betriebsdruck max.: 1 bar
  • Gehäuse: Zink Druckguss Z 410; lackiert
  • Anzeige: 4-stellige 7-Segment-LED; rot; Ziffernhöhe 9 mm
  • Schutzart: IP67 DIN EN 60529
  • Spezifikation: CE
Weitere Informationen:
Gewinde AG 1:
G3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
SCLSD-520-00-07
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0,76 kg
Serie:
SCLSD
Temperatur max.:
85 °C
Temperatur min.:
-10 °C
Gehäuse:
Zink Druckguss Z 410; lackiert
Anzeige:
4-stellige 7-Segment-LED; rot; Ziffernhöhe 9 mm
Schutzart:
IP67 DIN EN 60529
Einbaulänge:
520 mm
ECLASS-4.1:
27371813
Weitere Suchbegriffe: Niveauschalter, Niveausensor, Niveauanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,90*
€ 758,99*
Lager 1818
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 660,48*
€ 770,71*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,71*
€ 917,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,09*
€ 909,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,07*
€ 860,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,31*
€ 827,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,48*
€ 785,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.