Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkflügler mit 5 Schalen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwenkflügler mit 5 Schalen, schwarz
Schwenkflügler mit 5 Schalen, schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     181-h5035004
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5035004
EAN/GTIN:
     4011028008561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Schwenkflügler mit 5 Schalen, schwarz

Produktdetails:

  • Schwenkflügler, 5er Set
  • schafft Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch!
  • Ablageschalen lassen sich um 360° drehen
  • Längs- oder Quermontage möglich
  • Tragkraft je Schale 3 kg
  • passend für Unterlagen bis max. B 24 x T 34 cm
  • Höhe unterste Schale über Tisch 15 cm
  • Farbe schwarz
  • Befestigung: Universalzwinge (20-72 mm Spannweite)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 63,79*
€ 82,04*
€ 5,50*
ab € 61,80*
€ 82,05*
Lager 181
20
€ 5,50*
ab € 66,33*
€ 85,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 69,23*
€ 88,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 94,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 9,03*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033002
ab € 44,39*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033004
ab € 43,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034002
ab € 52,66*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,42*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,57*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 65,96*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.