Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkflügler mit 3 Schalen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwenkflügler mit 3 Schalen, lichtgrau
Schwenkflügler mit 3 Schalen, lichtgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     181-h5033002
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5033002
EAN/GTIN:
     4011028007670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Schwenkflügler mit 3 Schalen, lichtgrau

Produktdetails:

  • Schwenkflügler, 3er Set
  • schafft Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch!
  • Ablageschalen lassen sich um 360° drehen
  • Längs- oder Quermontage möglich
  • Tragkraft je Schale 3 kg
  • passend für Unterlagen bis max. B 24 x T 34 cm
  • Höhe unterste Schale über Tisch 15 cm
  • Farbe lichtgrau
  • Befestigung: Universalzwinge (20-72 mm Spannweite)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 46,05*
€ 59,23*
€ 5,50*
ab € 44,39*
€ 59,23*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 45,99*
€ 59,27*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 48,41*
€ 62,09*
Lager 181
20
€ 5,50*
ab € 48,33*
€ 62,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 9,03*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033004
ab € 43,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034002
ab € 52,66*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,43*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,57*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035004
ab € 61,81*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 65,96*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.