Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 181-h1310519 Herst.-Nr.: h1310519 EAN/GTIN: 4904011010781 |
| | |
|
| | |
| NT-Cutter SW-600GP Produktdetails: - Gehäuse aus Aluminium
- Griff mit Moosgummi
- ideal für Grafiker
- rotierender Klingenkopf für perfekte und leichte Kurvenschnitte
- für Links- und Rechtshänder geeignet
- inkl. 5 Ersatzklingen
- Klingenbreite 9 mm
passende Ersatzklingen: - h1311569 - BDC-200P
- h1311556 - BDA-200P
- h1311557 - BD-100
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, bastelmesser, Schneidmesser, Teppichmesser, Teppichschneider, Kartonmesser, Architekturbedarf, Cuttermesser, Cutter-Messer, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,71* | € 12,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,87* | € 13,47* | | | | Lager 181 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,67* | € 15,92* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,05* | € 23,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 181 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 181 | | Versand: Lager 181 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|