Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Onyx schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte Onyx schwarz
LED Stehleuchte Onyx schwarz
LED Stehleuchte Onyx schwarz
LED Stehleuchte Onyx schwarz
LED Stehleuchte Onyx schwarz
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5010.803
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.803
EAN/GTIN:
     7612176089340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte Onyx schwarz

Produktdetails:

  • der Dimm-Wippschalter an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte
  • starke indirekte Beleuchtung und sanftes Effektlicht am Rand
  • hohe Energieeffizienz für ein elegantes und wirtschaftliches Produkt
  • angenehme, blendfreie und homogene Lichtverteilung

Technische Daten:

  • Leistung: 45 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 45 kWh/1000h
  • Spannung: 200 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 5400 Lumen
  • Lichtausbeute: 120 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß), max. 3 MacAdam-Ellipsen
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • UGR (Unified Glare Rating): < 10
  • Lebensdauer: 50000 Stunden (L 80)
  • Stand by Leistung: < 0,5 W
  • Höhe: 1901 mm
  • Leuchtenfuß: 240 mm Länge x 240 mm Breite x 8 mm Höhe
  • Leuchtenkopf: 298 mm Länge x 298 mm Breite x 24 mm Höhe
  • Leuchtenstange: 28 x 28 mm oberer Teil, 52 x 52 mm unterer Teil
  • Kabellänge: 200 cm, ansteckbar an der Stange
  • Nettogewicht: 7,1 kg
  • Material: Aluminium, Stahl, PC, PMMA
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse D
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse D (indirekt) / D (Rand)
  • Modellkennung: onyx00001080x (indirekt) / onyx00002080x (Rand)
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehlampe 4000k, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Deckenfluter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,26*
€ 320,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.801
ab € 263,24*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.800
ab € 262,35*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.728
ab € 259,41*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.727
ab € 257,18*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.051
ab € 394,80*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.050
ab € 393,87*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.802
ab € 223,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.