Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Jaspis anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Stehleuchte Jaspis anthrazit
LED Stehleuchte Jaspis anthrazit
LED Stehleuchte Jaspis anthrazit
LED Stehleuchte Jaspis anthrazit
LED Stehleuchte Jaspis anthrazit
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5010.728
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.728
EAN/GTIN:
     7612176086004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte Jaspis anthrazit

Produktdetails:

  • der Push-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte
  • direkte (ca. 45 %) und indirekte (ca. 55 %) Beleuchtung
  • hohe Energie-Effizienz für ein wirtschaftliches Produkt
  • der optimierte Diffusor und Blendschutz garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und vermeidet störende Blendung

Technische Daten:

  • Leistung: 52 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 52 kWh/1000h
  • Spannung: 200 - 240 V AC, 50 Hz
  • Lichtstrom: 5600 Lumen; 2500 Lumen direkt / 3100 Lumen indirekt
  • Lichtausbeute: 108 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß), max. 3 Mac-Adam Ellipse
  • max. Beleuchtungsstärke: 1200 Lux (Messabstand 115 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • UGR (Unified Glare Rating): < 19
  • Lebensdauer: 50000 Stunden (L 80)
  • Stand by Leistung: < 0,5 W
  • Höhe: 1965 mm
  • Leuchtenfuß: 420 mm Länge x 220 mm Breite x 8 mm Höhe
  • Leuchtenkopf: 500 mm Länge x 220 mm Breite x 41 mm Höhe
  • Leuchtenstange: 35 mm Länge x 35 mm Breite, 2-teilig
  • Kabellänge: 200 cm, ansteckbar an der Stange
  • Nettogewicht: 10 kg
  • Material: Aluminium, Stahl, PS, PMMA
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse C
  • Modellkennung: jaspi0000072x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 265,85*
€ 310,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,69*
€ 315,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,30*
€ 317,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,64*
€ 320,98*
Lager 181
30
Frei Haus
ab € 306,57*
€ 351,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.801
ab € 262,97*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.800
ab € 262,95*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.727
ab € 259,21*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.051
ab € 394,07*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.050
ab € 396,86*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.803
ab € 224,62*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.802
ab € 223,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.