Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Beryll weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Stehleuchte Beryll weiß
LED Stehleuchte Beryll weiß
LED Stehleuchte Beryll weiß
LED Stehleuchte Beryll weiß
LED Stehleuchte Beryll weiß
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5010.705
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.705
EAN/GTIN:
     7612176082792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte Beryll weiß

Produktdetails:

  • professionelle LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte im filigranen, modernem Design
  • optimale direkte und indirekte Ausleuchtung: 52 % Direktlicht / 48 % Indirektlicht
  • langer Leuchtenkopf für präzise Ausleuchtung der Arbeitsfläche
  • ON/OFF-Schalter am Leuchtenkopf
  • Entblendung des Lichts durch Diffusor mit mikroprismatischer Struktur
  • einfach und schnell montierbar

Technische Daten:

  • Leistung: 50 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 50 kWh/1000h
  • Spannung: 200 - 240 V AC, 50 Hz
  • Lichtstrom: 3970 Lumen; 2070 Lumen direkt / 1900 Lumen indirekt
  • Lichtausbeute: 83 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4200 Kelvin (neutralweiß), max. 3 Mac-Adam Ellipse
  • max. Beleuchtungsstärke: 1080 Lux (Messabstand 105 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 50000 Stunden
  • Höhe: 1800 mm
  • Leuchtenfuß: 450 mm Länge x 180 mm Breite
  • Leuchtenkopf: 984 mm Länge x 65 mm Breite x 35 mm Höhe
  • Kabellänge: 200 cm
  • Nettogewicht: 6,95 kg
  • Material: Aluminium, Eisen, PS, PC
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse D
  • Modellkennung: beryl0000070x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehlampe 4000k, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 230,30*
€ 275,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 236,70*
€ 276,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,11*
€ 291,21*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 236,15*
€ 302,98*
Lager 181
23
Frei Haus
ab € 279,42*
€ 322,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,71*
€ 376,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,51*
€ 364,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.706
ab € 229,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.