Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrzeug styromobil 31NN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrzeug styromobil 31NN
Transportfahrzeug styromobil 31NN
Transportfahrzeug styromobil 31NN
Logo
Artikel-Nr.:
     181-40-4352.80
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     40-4352.80
EAN/GTIN:
     7612176085212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürowagen
Aktenwagen
Aktentransportwagen
Postwagen

Transportfahrzeug styromobil 31NN

Produktdetails:

  • Grundrahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazit
  • Tragkraft 150 kg
  • höhenverstellbarer Schiebebügel, anthrazit
  • Korpus aus kunststoffbeschichteten Platten mit Paket- und Ordnerablage oben, lichtgrau
  • styromega-Sortiereinheit 3x1 Module, lichtgrau
  • 3 Muldenschieber (Einlegeböden) höhenverstellbar ergeben insgesamt 6 Sortierfächer
  • durch zusätzliche Muldenschieber auf bis zu 15 Sortierfächer erweiterbar
  • Fachbreite 27 cm; Fachtiefe 39 cm
  • 2 x Paket- und Ordnerfach unten B x T: 90,1 x 40,1 cm
  • je Etage können 10 Ordner mit einer Rückenbreite von 8 cm eingestellt werden
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 12,5 cm
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • B x T x H: 117,5 x 45 x 141 cm
  • Gewicht: 68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 743,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,66*
€ 974,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,11*
€ 950,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,88*
€ 909,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,31*
€ 892,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,18*
€ 884,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
40-4202.80
ab € 649,57*
Ähnlich
Styro
40-4252.80
ab € 689,89*
Ähnlich
Styro
40-4203.80
ab € 666,88*
Ähnlich
Styro
40-4253.80
ab € 706,42*
Ähnlich
Styro
40-4254.80
ab € 733,50*
Ähnlich
Styro
40-4201.80
ab € 577,06*
Ähnlich
Styro
40-4251.80
ab € 616,62*
Ähnlich
Styro
40-4101.80
ab € 660,11*
Ähnlich
Styro
40-4302.80
ab € 703,37*
Ähnlich
Styro
40-4303.80
ab € 749,65*
Ähnlich
Styro
40-4353.80
ab € 771,36*
Ähnlich
Styro
40-4354.80
ab € 808,78*
Ähnlich
Styro
40-4301.80
ab € 596,96*
Ähnlich
Styro
40-4351.80
ab € 617,53*
Ähnlich
Styro
40-4151.80
ab € 720,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.