Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrzeug styromobil 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrzeug styromobil 23
Transportfahrzeug styromobil 23
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-40-4254.80
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     40-4254.80
EAN/GTIN:
     7612176085151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürowagen
Aktenwagen
Aktentransportwagen
Postwagen

Transportfahrzeug styromobil 23

Produktdetails:

  • Grundrahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazit
  • Tragkraft 150 kg
  • höhenverstellbarer Schiebebügel, anthrazit
  • Korpus aus kunststoffbeschichteten Platten mit Paket- und Ordnerablage oben, lichtgrau
  • styromega-Sortiereinheit 2 x 3 Module, lichtgrau
  • 6 Muldenschieber (Einlegeböden) höhenverstellbar ergeben insgesamt 12 Sortierfächer
  • durch zusätzliche Muldenschieber auf bis zu 30 Sortierfächer erweiterbar
  • Fachbreite 27 cm; Fachtiefe 39 cm
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 12,5 cm
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • B x T x H: 87,5 x 45 x 141 cm
  • Gewicht: 57,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 736,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,93*
€ 965,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,46*
€ 947,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,96*
€ 918,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,00*
€ 898,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,32*
€ 876,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
40-4202.80
ab € 644,66*
Ähnlich
Styro
40-4252.80
ab € 685,49*
Ähnlich
Styro
40-4203.80
ab € 665,66*
Ähnlich
Styro
40-4253.80
ab € 710,29*
Ähnlich
Styro
40-4201.80
ab € 577,93*
Ähnlich
Styro
40-4251.80
ab € 620,13*
Ähnlich
Styro
40-4101.80
ab € 660,09*
Ähnlich
Styro
40-4302.80
ab € 704,75*
Ähnlich
Styro
40-4352.80
ab € 737,28*
Ähnlich
Styro
40-4303.80
ab € 745,83*
Ähnlich
Styro
40-4353.80
ab € 767,39*
Ähnlich
Styro
40-4354.80
ab € 807,61*
Ähnlich
Styro
40-4301.80
ab € 598,10*
Ähnlich
Styro
40-4351.80
ab € 620,66*
Ähnlich
Styro
40-4151.80
ab € 716,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.