Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrzeug styromobil 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrzeug styromobil 22
Transportfahrzeug styromobil 22
Logo
Artikel-Nr.:
     181-40-4203.80
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     40-4203.80
EAN/GTIN:
     7612176085137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürowagen
Aktenwagen
Aktentransportwagen
Postwagen

Transportfahrzeug styromobil 22

Produktdetails:

  • Grundrahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazit
  • Tragkraft 150 kg
  • höhenverstellbarer Schiebebügel, anthrazit
  • Korpus aus kunststoffbeschichteten Platten mit Paket- und Ordnerablage oben, lichtgrau
  • styromega-Sortiereinheit 2 x 2 Module, lichtgrau
  • 4 Muldenschieber (Einlegeböden) höhenverstellbar ergeben insgesamt 8 Sortierfächer
  • durch zusätzliche Muldenschieber auf bis zu 20 Sortierfächer erweiterbar
  • Fachbreite 27 cm; Fachtiefe 39 cm
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 12,5 cm
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • B x T x H: 87,5 x 45 x 106 cm
  • Gewicht: 48 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 666,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,21*
€ 889,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,46*
€ 858,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,80*
€ 832,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,44*
€ 815,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,88*
€ 793,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
40-4202.80
ab € 649,57*
Ähnlich
Styro
40-4252.80
ab € 689,89*
Ähnlich
Styro
40-4253.80
ab € 706,42*
Ähnlich
Styro
40-4254.80
ab € 733,50*
Ähnlich
Styro
40-4201.80
ab € 577,06*
Ähnlich
Styro
40-4251.80
ab € 616,62*
Ähnlich
Styro
40-4101.80
ab € 660,11*
Ähnlich
Styro
40-4302.80
ab € 703,37*
Ähnlich
Styro
40-4352.80
ab € 743,18*
Ähnlich
Styro
40-4303.80
ab € 749,65*
Ähnlich
Styro
40-4353.80
ab € 771,36*
Ähnlich
Styro
40-4354.80
ab € 808,78*
Ähnlich
Styro
40-4301.80
ab € 596,96*
Ähnlich
Styro
40-4351.80
ab € 617,53*
Ähnlich
Styro
40-4151.80
ab € 720,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.