Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrzeug styromobil 2NN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrzeug styromobil 2NN
Transportfahrzeug styromobil 2NN
Logo
Artikel-Nr.:
     181-40-4201.80
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     40-4201.80
EAN/GTIN:
     7612176085090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürowagen
Aktenwagen
Aktentransportwagen
Postwagen

Transportfahrzeug styromobil 2NN

Produktdetails:

  • Grundrahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazit
  • Tragkraft 150 kg
  • höhenverstellbarer Schiebebügel, anthrazit
  • Korpus aus kunststoffbeschichteten Platten mit Paket- und Ordnerablage oben, lichtgrau
  • Einlegeboden höhenverstellbar im 3,2 cm-Raster, lichtgrau
  • Fachbreite 60,1 cm; Fachtiefe 40,1 cm
  • je Etage können 7 Ordner mit einer Rückenbreite von 8 cm eingestellt werden
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 12,5 cm
  • B x T x H: 87,5 x 45 x 106 cm
  • Gewicht: 38,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,77*
€ 791,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,19*
€ 752,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,35*
€ 725,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,27*
€ 708,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,59*
€ 686,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
40-4202.80
ab € 649,89*
Ähnlich
Styro
40-4252.80
ab € 686,78*
Ähnlich
Styro
40-4203.80
ab € 669,70*
Ähnlich
Styro
40-4253.80
ab € 709,09*
Ähnlich
Styro
40-4254.80
ab € 736,35*
Ähnlich
Styro
40-4251.80
ab € 618,29*
Ähnlich
Styro
40-4101.80
ab € 660,41*
Ähnlich
Styro
40-4302.80
ab € 703,64*
Ähnlich
Styro
40-4352.80
ab € 739,06*
Ähnlich
Styro
40-4303.80
ab € 752,14*
Ähnlich
Styro
40-4353.80
ab € 769,54*
Ähnlich
Styro
40-4354.80
ab € 806,25*
Ähnlich
Styro
40-4301.80
ab € 597,02*
Ähnlich
Styro
40-4351.80
ab € 619,11*
Ähnlich
Styro
40-4151.80
ab € 720,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.