Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 181-268-0304.98 Herst.-Nr.: 268-0304.98 EAN/GTIN: 7612176104418 |
| | |
|
|  |  |
 | styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer schwarz / grau Produktdetails: - nachträglich erweiterbar
- einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 723 x 331 x 293 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile schwarz / Boden grau
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagesystem, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
|  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 51,48* | € 67,57* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 56,01* | € 73,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 54,61* | € 73,87* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 56,79* | € 74,48* |  |  |  | Lager 181 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 67,10* | € 88,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 181 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 181 |  | Versand: Lager 181 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|