Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiersystem Styro Styrodoc DIN C4 Grau, Schwarz 723 mm x 293 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811848
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811848
Artikel-Nr.:
     94QG7-811848
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0304.98
EAN/GTIN:
     7612176104418
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Styro Sortiersystem Styrodoc®. Anzahl Fächer: 12 Fächer. Ausführung: 12 Standard. Breite: 723 mm. Breite innen (mm): 231 mm. Farbe: Grau, Schwarz. Form: Rechteckig. Format: DIN C4. Gewicht: 5520 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 268-0304.98. Höhe: 293 mm. Innenhöhe: 57 mm. Marke: Styro. Material: Polystyrol. Produktlinie: styrodoc. Tiefe: 331 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5520 g
Farbe:
Grau, Schwarz
Höhe:
293 mm
Breite:
723 mm
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, styro sortierstation grau schwarz, ablagesystem, ablagesystem styro, SORTIERSTATIONEN, GRUNDEINHEIT, 12ER GRUNDEINHEIT, STYRODOC, ST12-GS, BELEGFACHSYSTEM, ORDNERHALTER, 965612, BELEGFACHSYSTEME, SORTIERSTATION, SORTIERANLAGE, GRAU-SCHWARZ, SORTIERSYSTEM, SORTIERSYSTEME, BRIEFHALTER, BRIEFSTÄNDER, POSTFÄCHER, POSTSORTIERSTATION, SORTIERFÄCHER, SORTIERFACH, POSTABLAGE, TISCHORDNER, BELEGFACH, BELEGFÄCHER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 47,53*
€ 63,22*
Lager 94QG7
31
€ 2,90*
ab € 47,58*
€ 63,24*
€ 5,50*
ab € 54,67*
€ 75,16*
€ 5,95*
ab € 57,02*
€ 78,24*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 59,76*
€ 78,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0304.38
ab € 51,82*
Ähnlich
Styro
268-0304.88
ab € 63,06*
Ähnlich
Styro
268-0304.89
ab € 63,30*
Ähnlich
Styro
268-0304.99
ab € 63,05*
Ähnlich
Styro
268-0304.09
ab € 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.