|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000033633 Herst.-Nr.: 1082026 EAN/GTIN: 4047084401572 |
| | |
|
|  |  |
 | SICK - Durchflusssensoren, DOSIC®, Messrohrnennweite: DN 15, Maximaler Durchfluss: 80 l/min, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (Ra = 0,8 µm), Prozessanschluss: ¾" NPT, Ausgangssignal: 2 x Analogausgang: 4 mA 20 mA, 2 x Digitalaus- bzw. -eingang (konfigurierbar), Prozesstemperatur: 0 °C +95 °C, bis 143 °C für 60 min für SIP Prozess (nur Temperaturmessung), Prozessdruck: –0,5 bar 16 bar, Genauigkeit des Messelements: ± 1 % (vom Messwert), Herstellernummer: 1082026 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SICK, ANALOG, DIGITAL, KONFIGURIERBAR, SENSOR |
|  |  |
| |