|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1788-ABB000040082 Herst.-Nr.: 2CSM310070R1001 EAN/GTIN: 8012542000402 |
| |
|
|  |  |
 | Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms bis 25A in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 1VA und eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie werden mit der passenden Skala geliefert. Die Klemmen gewährleisten sicheren Anschluss bis 10mm². Sie entsprechen der EN 60051., Herstellernummer: 2CSM310070R1001 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dreheisengerät, Dreheiseninstrument, Dreheisenmesswerk, Wechselstrom-Analoganzeige, Wechselstrom-Dreheiseninstrument, Wechselstrom-Drehspulinstrument, amperemeter analog, analoganzeige, ABB, ANALOG, KLEMME, LEISTE |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 35,62* | € 46,40* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 36,10* | € 46,88* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 36,89* | € 48,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 37,49* | € 48,87* |  |  |  | Lager 1788 | 19 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 43,66* | € 56,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1788 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1788 |  | Versand: Lager 1788 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|