Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Schiebetürenschrank mit 2 Schubladen, 1200X700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Schiebetürenschrank - 2 Schubladen 1200X700mm, Ansicht vorne
SARO Schiebetürenschrank - 2 Schubladen 1200X700mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-2205
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-2205
EAN/GTIN:
     4017337055753
Suchbegriffe:
Gastronomie-Schubladenblock
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
- Schiebetür
- 2 Schubladen
- ohne Aufkantung
- Abm.: B 1200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 85 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür schrank, SARO Schiebetürenschrank - 2 Schubladen 1200X700mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.172,54*
€ 1.353,81*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 1.262,14*
€ 1.452,60*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.420,90*
€ 1.637,78*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,60*
€ 1.728,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,08*
€ 1.711,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,85*
€ 1.626,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,44*
€ 1.570,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,14*
€ 1.501,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.