Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1200 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1200 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1200 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-1120
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1120
EAN/GTIN:
     4017337046430
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 400kg
- justierbare Füße
- Stauraum durch Unterblatt, Traglast 280kg
- Gewicht: 46 kg
- Maße: B 1200 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1200 x T 700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,74*
€ 369,64*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,65*
€ 370,34*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,18*
€ 372,95*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,61*
€ 432,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,66*
€ 420,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,83*
€ 411,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.