Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 2000 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 2000 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 2000 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-1040
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1040
EAN/GTIN:
     4017337046386
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 270 kg
- justierbare Füße
- Gewicht: 56 kg
- Maße: B 2000 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 2000 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,75*
€ 391,14*
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 338,83*
€ 403,88*
Lager 1785S
6
Frei Haus
ab € 343,52*
€ 412,48*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 421,18*
€ 503,25*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,48*
€ 490,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.