Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spültisch 2 Becken, links - B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spültisch 2 Becken, links - B 1400 x T 600, Ansicht vorne
SARO Spültisch 2 Becken, links - B 1400 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-600-2540L
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-2540L
EAN/GTIN:
     4017337049769
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
- Tiefgezogenes Spülbecken B 500 x T 400 mm
- zusätzliche Ablage mit Ablaufrinnen
- mit Aufkantung
- Gewicht: 71 kg
- Maße: B 1400 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spülentisch, Spültisch, saro spültisch 2 becken, gastro spülbecken, gastro-spülbecken 2 becken, SARO Spültisch 2 Becken, links - B 1400 x T 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,42*
€ 670,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,04*
€ 723,81*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,92*
€ 738,90*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,90*
€ 879,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,26*
€ 874,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,67*
€ 829,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,68*
€ 794,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,92*
€ 740,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.