Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spültisch - B 700 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spültisch - B 700 x T 600, Ansicht vorne
SARO Spültisch - B 700 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-600-2500
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-2500
EAN/GTIN:
     4017337049615
Suchbegriffe:
Spülentisch
Spültisch
saro spültisch b 700 x t 700 mm
spülentisch
- Material: Edelstahl
- Mit Unterblatt
- Mit einem Becken
- Alle Spülblätter der 600- er und 700-er Linie sind aus AISI304
- Tiefgezogenes Spülbecken B 500 x T 400 mm
- ohne zusätzliche Ablage
- mit Aufkantung
- Gewicht: 46 kg
- Maße: B 700 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: saro spültisch, SARO Spültisch - B 700 x T 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,55*
€ 420,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,75*
€ 491,78*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,94*
€ 502,22*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,22*
€ 597,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,66*
€ 587,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,84*
€ 569,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.