Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1400 x T 600, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1400 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-600-1125
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-1125
EAN/GTIN:
     4017337049455
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 351 kg
- justierbare Füße
- Stauraum durch Unterblatt, Traglast 245kg
- Gewicht: 51 kg
- Maße: B 1400 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1400 x T 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,57*
€ 380,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,98*
€ 385,55*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,64*
€ 386,62*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,62*
€ 460,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,86*
€ 455,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,83*
€ 441,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.