Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hähnchengrill Gas Modell 16MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Hähnchengrill Gas Modell 16MR, Ansicht vorne
SARO Hähnchengrill Gas Modell 16MR, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-492-1015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     492-1015
EAN/GTIN:
     4017337059461
Suchbegriffe:
Hähnchen-Grill
Hähnchen-Grillgerät
Hähnchengrill
Hähnchengrillgerät
- Einzelne Drehteller mit Spießen, die sich um sich selbst drehen
- Optional mit Doppelmotor, der es ermöglicht, den Teller anzuhalten, aber die Spieße drehen sich weiter
- Weniger Kraftaufwand.
- Gleichmäßiger Braten, völlig gleichmäßige Kochfläche
- Tiefe Schale für Saft, Kartoffeln, Gemüse, etc.
- Leichte Reinigung
- Planetengetriebe über Stahlritzel 230 V
- Minimaler Verbrauch, maximale Leistung
- Elektronische Beleuchtung der Brenner
- Gleichmäßige, schnelle und perfekte Röstung
- Innenbeleuchtung
- Einfach zu warten und zu reinigen
- 16 Spieße für 16x6 (96) Hähnchen 74,4 KW
- Abm.: B 1395 x T 660 x H 2057 mm
- Anschluss: 74,4 KW
Weitere Suchbegriffe: hähnchen-grill gas, hähnchen grill, SARO Hähnchengrill Gas Modell 16MR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.748,07*
€ 8.102,05*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.090,23*
€ 8.445,95*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.445,95*
€ 10.050,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.359,07*
€ 9.947,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.159,06*
€ 9.709,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.090,23*
€ 9.627,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.