Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1682mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1682mm, Ansicht vorne
SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1682mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-480-1055
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     480-1055
EAN/GTIN:
     4017337057047
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden
- Unendliche Möglichkeiten haben Sie mit unseren Kühlregalen ob über Eck oder ein einfaches Standregal, Sie können es immer wieder erweitern.
- Einzeln herausnehmbar
- Stecksystem
- Regalboden
- Abm.: B 373 x T 1682 mm
- Gewicht: 5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1682mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
17
€ 4,95*
ab € 75,43*
€ 96,42*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 114,80*
Lager 1785S
17
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 117,27*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.