Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell EGN 2100 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühltisch Modell EGN 2100 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch Modell EGN 2100 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell EGN 2100 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-465-4000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-4000
EAN/GTIN:
     4017337056521
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 2 Türen, selbstschließend
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,215 kW
- Inhalt (brutto/netto): 282/220 Liter
- Außenmaße: B 1360 x T 700 x H 850 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 119 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1183 kW/h
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, SARO Kühltisch Modell EGN 2100 TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 840,92*
€ 961,91*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 899,96*
€ 1.028,15*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.397,99*
€ 1.586,05*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,15*
€ 1.223,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,10*
€ 1.215,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,01*
€ 1.163,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,04*
€ 1.124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,96*
€ 1.070,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.