Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Schockfroster Modell ST 15 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Schockfroster ST 15 1/1, Ansicht vorne
SARO Schockfroster ST 15 1/1, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-463-3015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     463-3015
EAN/GTIN:
     4017337063444
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- Standgerät mit einer Tür
- Geeignet für 15x 600 x 400 mm (Bleche)
- Abstand der Einschübe: 68 mm
- Hohe Kühlleistung & starke Belüftung
- Indirekte Luftströmung, dadurch keine Dehydration
- Kontrollierte Zyklen durch Elektronik und Kernsonde
- Inklusive Kernsonde
- Soft-touch-Bedienfeld
- Schnellkühlen: 40 kg von +90 °C auf +3 °C in 90 Minuten
- Schockfrosten: 28 kg von +90 °C auf -18 °C in 240 Minuten
- Anschluss: 400 V - 3 Ph. - 50 Hz - 5,443 kW
- Außenmaße: B 800 x T 700 x H 1970 mm
- Gewicht (netto/brutto): 185/200 kg
- Kältemittel: R452a (GWP 2141); 2200 g; 4,710 t CO2-Äquivalent
Weitere Suchbegriffe: SARO Schockfroster ST 15 1/1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 7.542,96*
€ 7.876,88*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 7.817,31*
€ 8.153,30*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 8.442,27*
€ 8.782,29*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.153,30*
€ 9.702,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.073,75*
€ 9.607,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.884,24*
€ 9.382,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.817,31*
€ 9.302,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.