Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1800 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1800 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1800 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-456-7025
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-7025
EAN/GTIN:
     4017337049042
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
-Edelstahltisch zerlegbar, mit Unterblatt - 700 mm Tiefe
- Lieferung im "Flat-Pack-Karton"
- leichte Montage
- hohe Standfestigkeit
- Gewicht: 48,8 kg
- Maße: B 1800 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1800 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 266,92*
€ 326,84*
Lager 1785S
25
Frei Haus
ab € 270,12*
€ 330,14*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 271,63*
€ 330,24*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,94*
€ 347,93*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,14*
€ 392,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,10*
€ 389,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,64*
€ 372,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.