Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Korbtrolley Regalwagen für Tabletts & Körbe Modell KT500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Korbtrolley Regalwagen für Tabletts & Körbe KT500, Ansicht vorne
SARO Korbtrolley Regalwagen für Tabletts & Körbe KT500, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-452-1340
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     452-1340
EAN/GTIN:
     4017337057450
Suchbegriffe:
Regalwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen saro
- Material: AISI304
- Korb / Tabletttrolley für 500 x 500 mm Kisten oder Tabletts
- Abstand zwischen den Einschüben 14 cm
- Ideal für Geschirrspülkörbe
- 4 Räder, davon 2 gebremst
- Fest verschweisst
- Auflagen: 10
- Lieferung ohne Körbe
- Abm.: B 510 x T 530 x H 1660 mm
- Gewicht: 23 kg
Weitere Suchbegriffe: abräumwagen, SARO Korbtrolley Regalwagen für Tabletts & Körbe KT500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,21*
€ 597,78*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,62*
€ 612,58*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,58*
€ 728,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,44*
€ 722,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,60*
€ 692,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,28*
€ 665,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,62*
€ 617,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.