Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Heißluftofen 62 L Modell THOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Heißluftofen 62 L Modell THOR, Ansicht vorne
SARO Heißluftofen 62 L Modell THOR, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-429-4015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     429-4015
EAN/GTIN:
     4017337071173
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Boden und Rückseite) Aluminium
- Manuelle Steuerung mittels Drehknöpfen
- Manuelle Beschwadung mittels Knopfdruck
- Timer: 0 - 120 Min.
- Tür doppelverglast
- Geeignet für 4 Roste (inklusive), B 437 x T 314
- Distanz zwischen den Rosten: 75 mm
- Temperaturbereich: 0 / +300 °C
- Wasseranschluss: 1/2"
- Anschluss: 220 - 240 V - 50 Hz - 2,67 kW
- Abmessungen innen: B 460 x T 375 x H 360mm
- Außenmaße: B 595 x T 595 x H 570 mm
- Gewicht (netto/brutto): 38 / 41,5 kg
- KEIN Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen, SARO Heißluftofen 62 L Modell THOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
27
Frei Haus
ab € 498,21*
€ 598,91*
Lager 1785S
27
Frei Haus
ab € 535,77*
€ 634,48*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,48*
€ 755,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,38*
€ 751,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,63*
€ 719,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,35*
€ 689,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,77*
€ 637,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.