Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Teigknetmaschine abnehmb. Kessel Modell RTS 30TR 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Teigknetmaschine abnehmb. Kessel RTS 30TR 2V, Ansicht vorne
SARO Teigknetmaschine abnehmb. Kessel RTS 30TR 2V, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-407-1035
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     407-1035
EAN/GTIN:
     4017337055722
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter
- Material: Edelstahl AISI 304 / weiss lackierter Stahl
- Geräuschpegel: < 70 dB
- 2 Geschwindigkeiten
- Maße: B 470 x T 740 x H 750/1070 mm
- Verp.Maß: B 510 x T 790 x H 930 mm
- Kesselmaß: B 400 x T 260 mm
- Kapazität: 25 kg / 21 L
- Anschluss: 400V - 150 Hz - 1,1 kW - 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: Teig-Knetmaschine, Teig-Maschine, Teigkneter, Teigknetmaschine, Teigmaschine, saro planetenrührmaschine, planetenrührmaschine, SARO Teigknetmaschine abnehmb. Kessel RTS 30TR 2V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.096,98*
€ 2.326,49*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 2.208,12*
€ 2.450,76*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.725,03*
€ 2.979,15*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.450,76*
€ 2.916,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.415,27*
€ 2.874,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.308,80*
€ 2.747,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.254,88*
€ 2.683,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.208,12*
€ 2.627,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.