Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kuchenvitrine 108 Liter, Modell ISABELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kuchenvitrine, 108 Liter ISABELL, Ansicht vorne
SARO Kuchenvitrine, 108 Liter ISABELL, Ansicht vorne
SARO Kuchenvitrine 108 Liter, Modell ISABELL
Artikel-Nr.:
     1785S-330-1034
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1034
EAN/GTIN:
     4017337330249
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
- Material: Edelstahl
- 4-seitig doppelverglast
- 4 rotierende Roste, verchromt, separat ein-/ausschaltbar
- Abstand der Roste: 100 mm
- LED-Innenbeleuchtung an 2 Seiten, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 /+10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,230 kW
- Roste (rund): Durchm. 382 mm
- Inhalt: 108 Liter
- Außenmaße: B 470 x T 470 x H 870 mm
- Gewicht: 54 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
991 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, Panorama-Vitrine, Panoramavitrine, Showvitrine, konditoreivitrine, SARO Kuchenvitrine, 108 Liter ISABELL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,22*
€ 941,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,72*
€ 950,76*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,34*
€ 1.018,89*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,89*
€ 1.212,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,17*
€ 1.203,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,15*
€ 1.148,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,58*
€ 1.107,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,34*
€ 1.052,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.